text.skipToContent text.skipToNavigation

Berbequim para lábios e dentes 460CA 15

Artikelnummer S5020.150.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Adequado para madeira Sim
Broca em espiral Sim
Marca Bahco

Specificaties

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 15
Adequado para madeira Sim
Broca em espiral Sim
Marca Bahco
Código pautal

Omschrijving

Broca de 3 bicos, para madeira maciça, aglomerados e laminados.. Corpo em aço cromo-vanadium, temperado e endurecido. Diâmetro da broca rectificado. Utilização com berbequim eléctrico. Made of hardened and tempered, chrome-vanadium steel Precision ground Size range 3 to 20 mm

Artikelnummers

Artikelnummer S5020.150.001
EAN 7311518018344
UBB 203153006069
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 460-15-CA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.