text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO ALICATE UNIVERSAL PIANOSNAAR 2628G

Referência K0160.002.160
Comprimento (m) 160
Corte saliente Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Testado por VDE Não

Especificações

Comprimento (m) 160
Corte saliente Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Testado por VDE Não
Código pautal

Descrição

ISO : 5746. DIN : 5746. Acabamento : Preto oxidado, com tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos ergonómicos de dois componentes. Revestimento a termoplástico e polypropylene para maior conforto.. Forma : Grande capacidade de corte devido à curta distância entre o eixo e a zona de corte. Equipado com mola de retorno ON/OFF. A forma arredondada das maxilas permite o acesso a locais difíceis.. Aplicação : Indicado para o corte de materiais duros como arame piano e aço mola. Superfícies com grande poder de aperto. Capacidade de corte : Arame de piano. IP = Embalagem industrial. ISO 5746 Finish: Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel ERGOTM handles with 2-component combination, thermoplastic surface on tough polypropylene which gives superior grip Edges specially designed to cut harder material such as piano wire and spring steel wire Gripping surfaces particularly suited for gripping round and flat material Round shaped jaws give improved accessibility in confined spaces The distance from the joint to the centre of the cutting edges is reduced: giving greater leverage and increased cutting capacity Equipped with a return spring featuring an on/off function IP: Industrial packed

Números do artigo

Referência K0160.002.160
EAN 7314150042999
UBB 240102249622
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 2628 G-160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.