text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Acessórios 7409H 7409H

Descrição

Adaptadores.. Acabamento : Forjado e fosfatado.. Material : CHROMO-EXTRA. Suporte-ponteira :. Para bit aparafusadora com 1/4", 5/16", 11 mm, macho sextavado : DIN 3126-C, ISO 1173.. 7407H e 7408H : Norma DIN 7427-A.. 7409H : Não está de acordo com a norma DIN 3126-C, ISO 1173.. * Com freio de segurança.. ** Com parafuso de aperto. Drive: 3/8" DIN 3121-F 10  ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel For  bits with 1/4", 5/16", 11 mm male hexagon drive To be used with machines. For maximum safety, use clamping springs 11 mm size is out of standards DIN 3126-C, ISO 1173

Números do artigo

Referência L6926.007.409
EAN 7314151218355
UBB 203210025011
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 7409H
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.