text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TREKKER 3-ARMEN 4528M

Especificações

Código pautal

Descrição

Extractor de três braços com uma construção robusta, que permite realizar trabalhos pesados.. Acabamento: Galvanizado.. Material: AÇO ESPECIAL.. Indicado especialmente para extracção de rolamentos, engrenagens, etc. Para extracção exterior. Durante a operação as garras pressionam debaixo da peça a ser removida Finished: Galvanised Material: Special steel Especially suited for pulling ball bearings, pulleys, gears, etc. Spare body 4528M1/B for 4528M1 4528M2/B for 4528M2 4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5 4537K-4528MK: Spare arm Spare spindle 4532-OAB/S for 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S for 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Números do artigo

Referência L6495.000.005
EAN 7314151719487
UBB 203116053547
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 4528M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.