text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de Pinos de Aço para Têxtil 2-5-8mm 6 peças

Referência 7G098125
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 66
Código pautal

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 66
Código pautal
Model 14F

Descrição

Fixed square drives allow higher accessibility in width and height than ratchet inserts  .Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin .Range covers from 9x12 to 27x36 receivers, from 1/4 to 1 inch square drives, from 30 N·m to 2,500 N·m max torque .Suitable for 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 wrenches  .Sizes with * in torque length require a target torque setting calculation 

Números do artigo

Referência 7G098125
EAN 7314150366200
UBB 500696978732
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 14F-1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.