text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC SACO ROLAMENTOS 4552

Descrição

Contra-apoio para separadores para extracção de rolamentos, casquilhos, etc.Operação : Os parafusos roscados do separador 4551, pressionam por detrás da peça a retirar, quando se apertam os pernos. Utilize a forca 4552, para retirar o extractor e a peça. Capacidade de abertura / Prof. em mm : 4552-1 30-115 / 150. 4552-2 60-210 / 210. 4552-3 60-295 / 315 Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts Opening capacity/span depth in mm: 4552-1: 45-140/150 4552-2: 55-200/210 4552-3: 90-260/315 4552/B: Spare body 4552K: Spare tie rod 4532/S: Spare spindle 4532-OAB/S: for 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S for 4552-2 and 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)

Números do artigo

Referência L6531.000.001
EAN 7314151722944
UBB 203116052895
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 4552-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.