text.skipToContent text.skipToNavigation

Martelo Stanley Coffreur Cabeça de aço Cabo de fibra de vidro 372mm 750g


Referência 9X271792
Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (m) 372
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Sim
Sem retorno Não
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Outro
Antimagnético Não
Comprimento (m) 372
Material stick Metal
Diâmetro da ponta/largura da ponta (mm) 40
Magnético Sim
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 750
Peso total (g) 1135
Ponta intercambiável Não
Cabeça de material Aço
Com extrator de unhas Sim
Com proteção para o palito Sim
Com suporte de unhas Sim
Marca Stanley
Peso por peça (g) 1100
Código pautal

Números do artigo

Referência 9X271792
EAN 3253560541231
UBB 500670756195
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr STHT0-54123
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.