text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo manual Bahco 100 1-100-04-2-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Referência S5300.002.100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 12
Altura da lâmina (mm) 3
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 12
Altura da lâmina (mm) 3
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 30
Código pautal

Descrição

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Números do artigo

Referência S5300.002.100
EAN 7311518019013
UBB 400135024281
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-100-04-2-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.