text.skipToContent text.skipToNavigation

BERBEQUIM ELÉCTRICO MILWAUKEE M18 FUEL™ FDD3-402C


Referência 5H824970
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 89
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 89
Binário máximo (Nm) 158
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 16-17
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 5800
Código pautal
Model FDD3-402C
Type Percussion Drill

Números do artigo

Referência 5H824970
EAN 4058546418397
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933492472
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.