text.skipToContent text.skipToNavigation

Luvas descartáveis Ansell Microflex 93-852 Tamanho 9 Preto 100 unidades


Referência
Tamanho da luva (US)
Mostrar todas tamanhos
Tamanho da luva (US)
Mostrar todas tamanhos
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.12
Classe de qualidade Outro
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da luva (US) Universal
Tamanho da luva (US) L
Cor Preto
Desenho Acrílico/algodão
Isolado Não
Espessura (mm) 0.12
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 245
Material NR (borracha natural)
Material Outro
Tipo de fecho Fixador de velcro
Tipo de entrega Cotoveleira
Versão longa Não
Com camada anti-derrapante Não
Transparente Não
Acabamento da superfície Outro
Em pó Não
Estéril Não
Proteção contra riscos mecânicos Sim
Proteção contra riscos químicos Sim
Proteção contra riscos químicos Não
Proteção contra o risco de microrganismos Sim
Proteção contra o risco de microrganismos Não
Proteção contra o calor e o risco de incêndio Não
Proteção contra o risco de frio Não
Proteção contra o risco de contaminação radioactiva Não
Proteção contra o risco de radiação ionizante Não
Forrada Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de braçadeira Outro
Marca Ansell
Código pautal
Model Microflex
Type Nitrile Exam Gloves

Números do artigo

Referência 5Q409167
UBB 500644027335
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 93852090

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.