text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 25


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço de corte
Diâmetro Exterior (mm) 50
Peso por peça (g) 128
Info
  • Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
  • Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
  • Compensa variações de tolerância no ajuste.
  • Simples desmontagem e movimentos precisos.
  • A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
  • As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Código pautal
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 25 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Diâmetro Exterior (mm) 50
Peso por peça (g) 128
Info
  • Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
  • Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
  • Compensa variações de tolerância no ajuste.
  • Simples desmontagem e movimentos precisos.
  • A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
  • As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Código pautal

Dimensões

b 12
b (j14) 12
d1 25
d2 50
d2 (h13) 50
D (mm) 25
Dimensão do parafuso M5x20

Números do artigo

Referência 37840.250.001
EAN 8715492771971
UBB 950356355079
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.