text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate multigrip de bloqueio Facom 25cm


Referência 7Q060375
Peso 320
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 35
Abertura máxima das bochechas (mm) 44
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Peso 320
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Dobradiça Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm) 35
Abertura máxima das bochechas (mm) 44
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 30
Com proteção contra impactos Sim
Número de regulações 7
Altura da cabeça (mm) 58
Marca Facom
Peso por peça (g) 306
Código pautal

Números do artigo

Referência 7Q060375
EAN 3148511414996
UBB 500637411645
UNSPSC 27112101
Artigo do fabricante nr 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.