text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore 8245-200 TL

Referência G3045.400.200
Peso 278
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 42
Com pinça de corte diagonal Sim

Especificações

Peso 278
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 42
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 29.5
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.6 - 1.6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 10.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 400
Código pautal

Números do artigo

Referência G3045.400.200
EAN 4010886673072
UBB 203102214277
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6730720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.