text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte diagonal Knipex 7007-180mm


Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com bisel. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Testado por VDE: sim

Referência K1070.700.180
Comprimento (m) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 260
Código pautal
Type Diagonal Cutting Nipper

Descrição

Cortador diagonal com cabeça estreita para utilização em áreas confinadas. O cortador diagonal indispensável para uma utilização em todo o lado. Material de alta qualidade e fabrico preciso para uma longa vida útil. Arestas de corte de precisão para fios macios e duros. Corte limpo de fios de cobre finos, também nas pontas das arestas de corte. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. com bisel. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 4,0mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidade de corte de fio duro (diâmetro): Ø 2,5mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1070.700.180
EAN 4003773018179
UBB 419104290616
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 70 07 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.