text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/8" x 16 sleeve dr. L=200


Referência 7I553146
L (mm)
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 200
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Largura da chave 16 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 22.5
D2 22
Peso por peça (g) 220
Código pautal
Type DS

Números do artigo

Referência 7I553146
EAN 8717981046225
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO60915016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.