text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4X31mm 12-Point Deep


Referência 4K717732
L (mm)
Largura da chave (mm) 31
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 95
Largura da chave (mm) 31
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 31
Largura da chave 31 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 48
D2 44
Peso por peça (g) 790
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 4K717732
EAN 8717981031436
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO65847031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.