text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4" x 51 12-Point


Referência 7Q855066
L (mm)
Largura da chave (mm) 51
Comprimento (m) 72
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 72
Largura da chave (mm) 51
Comprimento (m) 72
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 32
Largura da chave 51 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 72
D2 54
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 7Q855066
EAN 8717981207237
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63845051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.