text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 7/8"


Referência 1S066729
L (mm)
Largura da chave (mm) 96.52
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 150
Largura da chave (mm) 96.52
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 58
Largura da chave 3 7/8
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 147
D2 127
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 1S066729
EAN 8717981077052
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO6212-0-3 7/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.