text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 1/8"


Referência 8L936616
L (mm)
Largura da chave (mm) 88.9
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 140
Largura da chave (mm) 88.9
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 45
Largura da chave 3 1/8
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 124
D2 127
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência 8L936616
EAN 8717981112906
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO6212-0-3 1/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.