text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 1/2"


Referência 9A964174
L (mm)
Largura da chave (mm) 88.9
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 140
Largura da chave (mm) 88.9
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 2 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 52
Largura da chave 3 1/2
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 135
D2 127
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 9A964174
EAN 8717981087334
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO6212-0-3 1/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.