text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1X1-3/4 12-Point


Referência 6T075075
Largura da chave (mm) 44.45
Comprimento (m) 74
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 27
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 44.45
Comprimento (m) 74
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 27
Largura da chave 1 3/4
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 67.5
D2 54
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 6T075075
EAN 8717981335176
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO65850124
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.