text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X29Mm Thin-Walled dp lth


Referência 2M836484
L (mm)
Largura da chave (mm) 29
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 78
Largura da chave (mm) 29
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 54
Largura da chave 29 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 38.5
D2 38
Peso por peça (g) 370
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 2M836484
EAN 8717981049493
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO61122029
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.