text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Action Socket 1/2X27Mm 8-Point L=50Mm


Referência 4H904284
L (mm)
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 50
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Largura da chave 27 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 46.5
D2 46.5
Peso por peça (g) 130
Código pautal
Type B

Números do artigo

Referência 4H904284
EAN 8717981058129
UBB 500582063300
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO2012-8-027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.