text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X25Mm Thin-Walled dp lth


This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Referência 9M940970
L (mm)
Largura da chave (mm) 25
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 78
Largura da chave (mm) 25
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Largura da chave 25 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 33
D2 33
Peso por peça (g) 260
Código pautal
Type B

Descrição

This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Números do artigo

Referência 9M940970
EAN 8717981167449
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO61122025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.