text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X23Mm Thin-Walled


Referência 6P652024
L (mm)
Largura da chave (mm) 23
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 38
Largura da chave (mm) 23
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Largura da chave 23 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 30.5
D2 30
Peso por peça (g) 110
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 6P652024
EAN 8717981053261
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO61120023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.