text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2 X 1/2 4-Point


Referência 4H058525
L (mm)
Largura da chave (mm) 12.7
Comprimento (m) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 40
Largura da chave (mm) 12.7
Comprimento (m) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Largura da chave 1/2
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 26
D2 30
Peso por peça (g) 690
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência 4H058525
EAN 8717981183944
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63120016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.