text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T30 Torx® L=150


Referência 1X360705
L (mm)
Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro 25
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 3.8
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 150
Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro 25
Tamanho (TX) 30
Comprimento da lâmina (mm) 3.8
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Largura da chave T30
Largura da chave T30
Marca Action
D2 25
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Type F

Números do artigo

Referência 1X360705
EAN 8717981201570
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO64725030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.