text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T27 Torx® L=150


Referência 7A017371
L (mm)
Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro 25
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 3
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 150
Tipo Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro 25
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 3
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Largura da chave T27
Largura da chave T27
Marca Action
D2 25
Peso por peça (g) 140
Código pautal
Type F

Números do artigo

Referência 7A017371
EAN 8717981201563
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO64725027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.