text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação Tomada de impacto 19mm


Referência E2165.190.001
L (mm)
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 38
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 29
D2 30
Peso por peça (g) 120
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência E2165.190.001
EAN 8717981016396
UBB 240122748660
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO2012-0-019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.