text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x 11 sleeve drive L=52


Referência 2X264572
L (mm)
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 52
Largura da chave (mm) 11
Comprimento (m) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Largura da chave 11 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 18.5
D2 25
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type AS

Números do artigo

Referência 2X264572
EAN 8717981203345
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO60920011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.