text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1 1/2 X2"


Referência 3T420371
L (mm)
Largura da chave (mm) 50.8
Comprimento (m) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 135
Largura da chave (mm) 50.8
Comprimento (m) 135
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 34
Largura da chave 2
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 82
D2 86
Peso por peça (g) 2610
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência 3T420371
EAN 8717981087846
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO5112-0-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.