text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1" x 46mm 8-point


Referência 4N394135
L (mm)
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 76
Largura da chave (mm) 46
Comprimento (m) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 30
Largura da chave 46 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 86
D2 62
Peso por peça (g) 1890
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 4N394135
EAN 8717981049554
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63655046
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.