text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1" x 32mm Extra Long (400Mm)


Referência 2G523006
L (mm)
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 400
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (m) 400
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 48.5
D2 54
Peso por peça (g) 3170
Código pautal
Type G

Números do artigo

Referência 2G523006
EAN 8717981089109
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO6115H032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.