text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 13 mm comprimento 30 mm


Referência
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11.5
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11.5
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Model 45 13
Type Socket

Números do artigo

Referência G0330.130.001
EAN 4018754001965
UBB 203122103609
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02010013

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.