text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2X5mm Hex.


Referência 6L420581
L (mm)
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2'
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 100
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2'
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Testado por VDE Não
Marca Action
D2 25
Peso por peça (g) 330
Código pautal
Type D

Números do artigo

Referência 6L420581
EAN 8717981315055
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO64827005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.