text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2" x 19mm Extra Long (250m)


Referência 5E333652
L (mm)
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 250
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 28
D2 28
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Socket

Números do artigo

Referência 5E333652
EAN 8717981370542
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO60529019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.