text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2" x 1 3/8" L=78mm


Referência 2U803858
L (mm)
Largura da chave (mm) 34.925
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 78
Largura da chave (mm) 34.925
Comprimento (m) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Largura da chave 1 3/8
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 48.5
D2 38
Peso por peça (g) 520
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 2U803858
EAN 8717981187898
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO2012-1-1 3/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.