text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Extension Bar 3/8" Drive 300mm


Referência 5S013606
Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 280
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 280
Código pautal
Type Extension Bar

Números do artigo

Referência 5S013606
EAN 8717981380473
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO7038-0-300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.