text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 3/4" x 1" Square Drive 63mm


Referência 8G738862
Comprimento (m) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 160
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 63
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 25.4
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 160
Código pautal
Type Adapter

Números do artigo

Referência 8G738862
EAN 8717981368259
UBB 500583461024
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO64041100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.