text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Referência 9M421070
Comprimento (mm) 300
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Marcador de altura
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 300
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Código pautal
Type Adapter

Descrição

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Números do artigo

Referência 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO69306300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.