text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 250mm


Referência 3R449219
Comprimento (m) 250
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 1.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 250
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.35
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 6.35
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type Adapter

Números do artigo

Referência 3R449219
EAN 8717981316557
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO69306250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.