text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 17mm Hex Driver Bit -7/16 Hex Holde


This Hex Driver Bit features a 17 mm hexagonal tip and a 0.437 inch (7/16 inch) hex holder, providing reliable compatibility with various power tools for efficient fastening. Its robust construction and impact suitability ensure durability and precise torque transfer in demanding industrial tasks. Key features: - 17 mm wrench width for accurate engagement - 0.437 inch hex holder connection for standard tool compatibility - Total length of 60 mm for versatile reach - Impact-rated for heavy-duty applications - Includes a hole for secure attachment and handling

Referência 9W858142
L (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 60
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 11.0998
Marca Action
Medida de encaixe 7/16
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type EH

Descrição

This Hex Driver Bit features a 17 mm hexagonal tip and a 0.437 inch (7/16 inch) hex holder, providing reliable compatibility with various power tools for efficient fastening. Its robust construction and impact suitability ensure durability and precise torque transfer in demanding industrial tasks. Key features: - 17 mm wrench width for accurate engagement - 0.437 inch hex holder connection for standard tool compatibility - Total length of 60 mm for versatile reach - Impact-rated for heavy-duty applications - Includes a hole for secure attachment and handling

Números do artigo

Referência 9W858142
EAN 8717981355143
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO697RG617
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.