text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 14mm Hex Driver Bit -7/16 Hex Holde


Referência 7J941709
L (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 11.0998
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 60
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 11.0998
Marca Action
Medida de encaixe 7/16
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type EH

Números do artigo

Referência 7J941709
EAN 8717981355136
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO697RG614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.