text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 11mm-7/16 XZN Triple Square Bit M10


Referência 8Q158164
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 0.438
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
L (mm) 60
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação (mm) 0.438
Marca Action
Medida de encaixe 7/16
Peso por peça (g) 2000
Código pautal
Type FH

Números do artigo

Referência 8Q158164
EAN 8717981197392
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr DO698JG110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.