text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/4" Hex x 17mm 6-Point Socket


Referência 2O996318
L (mm)
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 75
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Largura da chave 1/4
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 23
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type AH

Números do artigo

Referência 2O996318
EAN 8717981321193
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO697B0T17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.