text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/4" Hex x 15mm 6-Point Socket


Referência 6Y283238
L (mm)
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 75
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Largura da chave 1/4
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 20
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Type AH

Números do artigo

Referência 6Y283238
EAN 8717981321186
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO697B0T15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.