text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x9mm Impact Socket 4-point


Referência 8C631062
L (mm)
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 40
Largura da chave (mm) 9
Comprimento (m) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 20
D2 25
Peso por peça (g) 90
Código pautal
Type A

Números do artigo

Referência 8C631062
EAN 8717981336074
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63125009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.