text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x28mm Impact Socket 4-point


Referência 8H721313
L (mm)
Largura da chave (mm) 28
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 50
Largura da chave (mm) 28
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Largura da chave 28 mm
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 49
D2 30
Peso por peça (g) 410
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 8H721313
EAN 8717981294268
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63125028
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.