text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x26mm Impact Socket 4-point


Referência 4Y522917
L (mm)
Largura da chave (mm) 26
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 50
Largura da chave (mm) 26
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 47
D2 30
Peso por peça (g) 380
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 4Y522917
EAN 8717981294251
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63125026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.