text.skipToContent text.skipToNavigation

Action 1/2x20mm Impact Socket 4-point


Referência 5N086469
L (mm)
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (m) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 45
Largura da chave (mm) 20
Comprimento (m) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 20
Testado por VDE Não
Marca Action
D1 38
D2 30
Peso por peça (g) 240
Código pautal
Type C

Números do artigo

Referência 5N086469
EAN 8717981360796
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr DO63125020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.